Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS (ASSEMTECH) OPT-PS-M2-3 FÜLLSTANDSSENSOR, OPTISCH, M12, NPN, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218053
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     OPT-PS-M2-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: OPT Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Ansprechzeit: -
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsensoren, Füllstandssensoren, Optische, Sensoren, Wandler, COMUS (ASSEMTECH), OPT-PS-M2-3, 2218053, 221-8053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,11*
    € 121,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,80*
    € 118,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,83*
    € 93,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,90*
    € 80,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,32*
    € 76,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,30*
    € 68,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,13*
    € 66,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,34*
    € 59,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.