Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige, mechanisch robust, Rot, 20 mA, 2 V, 12 mcd, 1, 10.92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217936
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA43-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige anode rot
7 segment anzeige
Zeichengröße: 10.92 mm
  • Lichtstärke: 12 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Anode
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige kingbright, 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, KINGBRIGHT, SA43-11EWA, 2217936, 221-7936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.