Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJD106K050RNJ KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217317
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD106K050RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 10uf
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.8 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 433 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD106K050RNJ, 2217317, 221-7317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,82*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491D106K050AT
    ab € 0,82*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D106K050AT
    ab € 0,808*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9050E2TE3
    ab € 0,62*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9050D2TE3
    ab € 0,53*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9050D2TE3
    ab € 0,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.