Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS ACT45B-101-2P-TL003 INDUKTIVIT, GL.TAKT 100UH 0.15A 3OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215828
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     ACT45B-101-2P-TL003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
SMD Ferrit
drossel stromkompensiert 150ma
Induktivität: 100 µH
  • Impedanz: 5.8 kohm
  • Produktpalette: ACT45B
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, EPCOS, ACT45B-101-2P-TL003, 2215828, 221-5828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,463*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.