Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T821106A1S100CEU STIFTLEISTE, VERTIKAL, 2.54MM, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215302
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T821106A1S100CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
stiftleiste fci
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: T821
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, T821106A1S100CEU, 2215302, 221-5302
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,132*
    € 0,393*
    Lager 139
    60188
    10
    € 14,99*
    ab € 0,17*
    € 0,51*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,64*
    € 1,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    FC06150-0
    ab € 0,88*
    Zubehör
    Amphenol
    FC06150-S
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Amphenol
    FC06300-0
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Amphenol
    FC06300-S
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Amphenol
    FC06600-0
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Amphenol
    FC06600-S
    ab € 1,30*
    Zubehör
    Amphenol
    T812106A100CEU
    ab € 0,171*
    Zubehör
    Amphenol
    T812106A101CEU
    ab € 0,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.