Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 167I 3K TX 6 X 80 MM SCHRAUBENDREHER, VDE, ISOLIERT, TX6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2213658
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     167I 3K TX 6 X 80 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 161 mm
  • Torx-Größe: T6
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx-vde-schraubendreher t6, vde-schraubendreher (torx®), Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 167I 3K TX 6 X 80 MM, 2213658, 221-3658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    03 02 200
    ab € 11,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.