Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-2624Z RECEIVER, LWL, 3.3V, POF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2213642
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2624Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
lwl empfänger
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: 50 m
  • Übertragungsrate, max.: 50 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Empfänger, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, BROADCOM, AFBR-2624Z, 2213642, 221-3642
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,68*
    € 28,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,53*
    € 29,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-RUS100Z
    ab € 87,40*
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-RUS500Z
    ab € 460,27*
    Zubehör
    Broadcom
    AFBR-1624Z
    ab € 12,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.