Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TDA5051AT/C1,518 IC, ASK-MODEM, 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2212076
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TDA5051AT/C1,518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Frequenz, max.: 9.504 MHz
  • Bauform - HF-IC: SOIC
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Frequenz, min.: 6.08 MHz
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demodulatoren, Halbleiter, HF, HF-Modulatoren, ICs, NXP, TDA5051AT/C1,518, 2212076, 221-2076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.