Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-251 MODUL, JTAG-PROG., FÜR XILINX FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211776
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FPGA
Field Programmable Gate Array
Programmiergerät
Merkmale: Kompatibel mit IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: JTAG-SMT2-Programmiermodul
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: digilent fpga, programmiergerät, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, DIGILENT, 410-251, 2211776, 221-1776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,42*
    € 53,34*
    Lager 139
    125
    € 14,99*
    ab € 52,83*
    € 69,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,55*
    € 80,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,52*
    € 77,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,79*
    € 67,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,83*
    € 62,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.