Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC2G125GN,115 IC, 2FACH, PUFFER/TREIBER, TRI-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164906
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G125GN,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G125
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC2G125GN,115, 2164906, 216-4906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,194*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.