| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2164869 Herst.-Nr.: 74LVC125ABQ,115 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC125 Logik-IC-Sockelnummer: 74125 Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Logik-IC-Familie: 74LVC Bauform - Logikbaustein: DHVQFN Betriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 1.65 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC125ABQ,115, 2164869, 216-4869 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,19* | € 0,49* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,105* | € 0,694* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|