Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ALVC244BQ,115 IC, 4FACH PUFFER/TREIBER, TRI-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164654
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ALVC244BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: DHVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74alvc buffer, 74alvc logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74ALVC244BQ,115, 2164654, 216-4654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,171*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.