Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2063-70-ALF GASENTLADUNGSRÖHRE, 700V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148267
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2063-70-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 60 kA
  • Produktpalette: 2063
  • Ansprechstoßspannung: 1.4 kV
  • DC-Zündspannung: 700 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2063-70-ALF, 2148267, 214-8267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.