Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2063-25-ALF GASENTLADUNGSRÖHRE, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148261
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2063-25-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 60 kA
  • Produktpalette: 2063
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2063-25-ALF, 2148261, 214-8261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.