Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2061-70-ALF GASENTLADUNGSRÖHRE, 700V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148258
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2061-70-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 40 kA
  • Produktpalette: 2061
  • Ansprechstoßspannung: 1.4 kV
  • DC-Zündspannung: 700 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2061-70-ALF, 2148258, 214-8258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.