Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2061-60-ALF GASENTLADUNGSRÖHRE, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148257
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2061-60-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 40 kA
  • Produktpalette: 2061
  • Ansprechstoßspannung: 1.3 kV
  • DC-Zündspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2061-60-ALF, 2148257, 214-8257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.