Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2049-30-BT1LF GASENTLADUNGSRÖHRE, 300V, 15KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148147
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2049-30-BT1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 15 kA
  • Produktpalette: 2049
  • Ansprechstoßspannung: 900 V
  • DC-Zündspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2049-30-BT1LF, 2148147, 214-8147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,414*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.