Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2045-14-BT1LF GASENTLADUNGSRÖHRE, 145V, 10KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148118
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2045-14-BT1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: 2045
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 145 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2045-14-BT1LF, 2148118, 214-8118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,307*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.