Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI RPI-HUB-MODULE MODUL, SCHNITTST.ERWEITERUNG F. RPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2147355
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     RPI-HUB-MODULE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
ftdi entwicklungskit
entwicklungskit
Konformitätsstandard: -
  • Modulschnittstelle: USB
  • Produktpalette: FT2232
  • Modulanwendungsbereiche: Industrie und Telekommunikation
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Unterstützte Bausteine: FT2232H
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Schnittstellenmodule, USB, Wireless-Module, FTDI, RPI-HUB-MODULE, 2147355, 214-7355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,06*
    € 88,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,19*
    € 85,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,88*
    € 59,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    TTL-232R-RPI
    ab € 19,22*
    Zubehör
    FTDI
    FT2232HL-REEL
    ab € 4,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.