Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM CASR 6-NP STROMWANDLER, 6A, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146823
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     CASR 6-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: CASR Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: 0.3 µs
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.8 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, CASR 6-NP, 2146823, 214-6823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,38*
    € 17,01*
    Lager 139
    1809
    € 14,99*
    ab € 11,65*
    € 19,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.