Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 25J500E KERAMIKWIDERSTAND, 500R, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145840
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     25J500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 7 mm
  • Produktpalette: 25
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 330 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 25.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 500 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 25J500E, 2145840, 214-5840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,91*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    SW091/2.5
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.