Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE RJS225E RHEOSTAT, DRAHTGEWICKELT, 225R, 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145766
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS225E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Produktpalette: RJS
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Nennleistung: 50 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 225 ohm
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 34.93 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 50w, potentiometer, poti ohmite, Bauelemente, Passive, Rheostate, OHMITE, RJS225E, 2145766, 214-5766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 81,19*
    € 101,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 76,22*
    € 106,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,91*
    € 127,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,75*
    € 124,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,88*
    € 114,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,68*
    € 103,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,22*
    € 90,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    5103E
    ab € 8,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.