Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2151 19MM ELEKTRO-ISOLIERBAND, EPR, 9.15M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2136653
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2151 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Elektroisolierband
Produktpalette: Temflex 2155
  • Rollenlänge - metrisch: 9.15 m
  • Rollenlänge - imperial: 30 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, Klebebänder, Selbstverschweißende, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 2151 19MM, 2136653, 213-6653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C8419
    ab € 7,09*
    Zubehör
    Stanley
    10-486
    ab € 17,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.