Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KIT33660EFEVBE EVALUATIONSBOARD, SERIELLE SCHNITTSTELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134932
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT33660EFEVBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Serielle Schnittstelle
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte, CD
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33660
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, NXP, KIT33660EFEVBE, 2134932, 213-4932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 122,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,63*
    € 184,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,32*
    € 178,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,40*
    € 173,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,66*
    € 159,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,83*
    € 146,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.