Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER FMAD-0934-5010 AC FILTER,3-PHASE,50A, 480V, 3-PHASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134516
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-0934-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FMAD
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung: 480 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, FMAD-0934-5010, 2134516, 213-4516
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 162,18*
    € 199,20*
    € 5,90*
    ab € 145,62*
    € 199,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 362,34*
    € 428,49*
    Frei Haus
    ab € 342,14*
    € 461,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 428,49*
    € 509,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 427,81*
    € 509,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 410,86*
    € 488,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 397,36*
    € 472,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 362,34*
    € 431,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    1210-4S-230
    ab € 285,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.