Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 68 pF, 200 V, 0603 [Metrisch: 1608], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134054
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603D680JXCAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VJ HIFREQ
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603D680JXCAJ, 2134054, 213-4054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0553*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1879*
    € 0,2236
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1198*
    € 0,14256
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.