Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ZULU-868 MODUL, RF TRX, 868MHZ, 2KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133433
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZULU-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Frequenz, max.: 888 MHz
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Vernetzung, Schaltung, Fernsteuerung, Lichtsignalanlagen mit Fernsteuerung, Sicherheits- und Zugangssysteme
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 100 mA
  • Übertragungsrate, max.: 256 Kbps
  • Sendeleistung: 20 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -116 dBm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, ZULU-868, 2133433, 213-3433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 31,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    0868AT43A0020E
    € 1,281*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.