Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzubehör, Matrix-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131266
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     3732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mainframes der Baureihen 3700 &, 3700A von Keithley
  • Art des Zubehörs: Matrix-Karte
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Multiplexer-Matrix-Karten, Prüfanwendungen, Schalter, KEITHLEY, 3732, 2131266, 213-1266
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 7.960,82*
    € 8.132,60*
    10 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 8.341,89*
    € 8.512,73*
    Frei Haus
    ab € 8.948,12*
    € 9.392,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.132,60*
    € 9.677,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.086,35*
    € 9.622,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.974,90*
    € 9.490,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.960,82*
    € 9.473,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keithley Instruments
    3706A
    ab € 4.195,28*
    Sonstiges
    Keithley Instruments
    3706A-S
    ab € 3.351,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.