Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 10 Mohm, ± 1%, 62.5 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2130635
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC00625W0402110M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MC00625W0402110M0, 2130635, 213-0635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00102*
      
    Preis gilt ab 45.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,00147*
    € 0,00175
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00135*
    € 0,00161
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00131*
    € 0,00156
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0012*
    € 0,00143
    pro Stück
    ab 45000000 Stück
    € 0,00102*
    € 0,00121
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210M0FKED
    ab € 0,00641*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210M0FKED.
    ab € 0,00642*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04W1005FTL
    ab € 0,00071*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04W1005FTL
    ab € 0,00093*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0710ML
    ab € 0,00233*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0710ML
    ab € 0,00164*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.