Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR04W1005FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 10M 1% 50V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502500
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04W1005FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR04W1005FTL, 2502500, 250-2500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00102*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00612*
    € 0,00728
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00196*
    € 0,00233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00192*
    € 0,00228
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00176*
    € 0,00209
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00166*
    € 0,00198
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00151*
    € 0,0018
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00102*
    € 0,00121
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210M0FKED
    ab € 0,00638*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC00625W0402110M0
    ab € 0,00164*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04W1005FTL
    ab € 0,00448*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04W1005FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04W1005FTL
    ab € 0,00213*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1005FTL
    ab € 0,00103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.