Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXM6010/22P/CR/0910 FLEX-RUNDSTECKV., 22POL, STIFTKONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2127956
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6010/22P/CR/0910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Buccaneer 6000 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 22 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXM6010/22P/CR/0910, 2127956, 212-7956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 45,23*
    € 57,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 36,03*
    € 59,65*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 41,31*
    € 67,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,59*
    € 80,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,26*
    € 70,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,21*
    € 62,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,84*
    € 56,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,93*
    € 53,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,31*
    € 49,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    14025
    ab € 670,76*
    Zubehör
    Bulgin
    14944/SP
    ab € 6,98*
    Zubehör
    Bulgin
    PXM6081
    ab € 14,65*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6088
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Bulgin
    SA3542/P
    ab € 1,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.