Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY62136EV30LL-45ZSXI SRAM,2MBIT, PARALLEL, 45NS, 44TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115421
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62136EV30LL-45ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: -
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 2 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY62136EV30LL-45ZSXI, 2115421, 211-5421
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    135
    Frei Haus
    ab € 2,83*
    € 3,61*
    Lager 139
    1271
    1
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 6,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.