Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY7C1021DV33-10ZSXI SRAM,1MBIT, PARALLEL, 10NS, 44TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115418
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1021DV33-10ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
1mbit sram
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY7C1021DV33-10ZSXI, 2115418, 211-5418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    135
    Frei Haus
    ab € 1,97*
    € 2,63*
    Lager 139
    331
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 3,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.