Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY7C1021D-10VXI SRAM,1MBIT, PARALLEL, 10NS, 44SOJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115417
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1021D-10VXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
1mbit sram
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOJ
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY7C1021D-10VXI, 2115417, 211-5417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    490
    1
    € 14,99*
    ab € 2,31*
    € 3,98*
    17
    € 8,95*
    ab € 3,63*
    € 5,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.