Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Bit-Mikrocontroller, MSP430 Family MSP430G2x Series Microcontrollers, MSP430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113748
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430G2553IN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: MSP430 Family MSP430G2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: MSP430
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: MSP430
  • MCU-Baureihe: MSP430G2x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, MSP430G2553IN20, 2113748, 211-3748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 1,45*
    € 2,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,89*
    € 3,79*
    Lager 139
    1191
    1
    € 14,99*
    ab € 1,44*
    € 4,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,3193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.