Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 64900513722DEC CRIMPBUCHSE, 4.2MM, 16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113406
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     64900513722DEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: WR-MPC4
  • Zur Verwendung mit: Buchsen der Baureihe WR-MPC4
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 9 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, würth elektronik crimpstecker, Kontakte, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 64900513722DEC, 2113406, 211-3406
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,051*
    € 0,0895*
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0507*
    € 0,0919*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    64900813722DEC
    ab € 0,051*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600003
    ab € 126,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.