Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-MPC4 Crimp-Anschlussklemme für 4,20-mm-WR-MPC4-Steckverbindergehäuse, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8284764
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     64900513722DEC
EAN/GTIN:
     5059042032222
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = 4,20-mm-WR-MPC4-Steckverbindergehäuse
Serie = WR-MPC4
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimpkontakte Würth Serie WR-MPC4, 4,20 mm. Gestanzte Stift- und Buchsen-Crimpkontakte der Serie WR-MPC4 in 4,20 mm aus verzinnter Kupferlegierung für den Einsatz mit einer Reihe von Drahtgrößenbereichen: Best.-Nr. ; 828-4764 828-4764 und ; 828-4805 828-4805 16 AWG, Best.-Nr. ; 828-4776 828-4776 und ; 828-4821 828-4821 18–24 AWG, Best.-Nr. ; 828-4792 828-4792 und ; 828-2698 828-2698 22–28 AWG Crimpwerkzeugrahmen und Matrize siehe Best.-Nr. ; 847-6708 847-6708 und ; 847-6711 847-6711
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
4,20-mm-WR-MPC4-Steckverbindergehäuse
Serie:
WR-MPC4
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, würth elektronik crimpstecker, 8284764, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Wurth Elektronik, 64900513722DEC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0511*
€ 0,0901*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0505*
€ 0,0925*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,0772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
64900813722DEC
ab € 0,0509*
Zubehör
Würth Elektronik
600003
ab € 126,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.