Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN JMK212BJ226KG-T KONDENSATOR, 22æF, 6.3V, 10%, X5R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113069
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     JMK212BJ226KG-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: M
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 22 uf, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, JMK212BJ226KG-T, 2113069, 211-3069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KKX5R5BB226
    ab € 0,0715*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.