Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTAR35V106KE KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112977
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTAR35V106KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 10µf 35v
tantalkondensator 10uf
Produktpalette: MCTA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCTAR35V106KE, 2112977, 211-2977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,773*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,60*
    € 5,474
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.