Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR427035R2000 STROMVERS,DIN-SCHIENE,480W,48V,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103857
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427035R2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CP-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 480 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 165,97*
    € 192,12*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 171,14*
    € 197,28*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 197,22*
    € 226,98*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 207,24*
    € 237,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 337,79*
    € 379,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 379,92*
    € 452,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 374,66*
    € 445,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 363,64*
    € 432,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 355,96*
    € 423,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 337,79*
    € 401,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,69*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 21,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.