Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W92S7D22D-24D RELAIS, DPST-NO, 250VAC, 28VDC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103603
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     W92S7D22D-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: W92
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, W92S7D22D-24D, 2103603, 210-3603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.