Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9104-05-11 REED-RELAIS, SPST-NO, 1KV, 0.5A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103579
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9104-05-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 175 ohm
  • Produktpalette: 9104
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9104-05-11, 2103579, 210-3579
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,20*
    € 12,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,22*
    € 20,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.