Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE RM8/I-3C95 FERRIT, RM8/I-3C95


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103462
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     RM8/I-3C95
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 63 mm²
  • Kern: RM/I
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 4.1 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 38.4 mm
  • Ferritkerngröße: RM8/I
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3C95
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FERROXCUBE, RM8/I-3C95, 2103462, 210-3462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.