Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE PQ35/35-3C95 FERRIT, PQ35/35-3C95


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103455
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     PQ35/35-3C95
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 190 mm²
  • Kern: PQ
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 6 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 86.1 mm
  • Ferritkerngröße: PQ35
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3C95
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FERROXCUBE, PQ35/35-3C95, 2103455, 210-3455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.