Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE TX42/26/18-3E5 FERRIT, TX42/26/18-3E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103411
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     TX42/26/18-3E5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 134 mm²
  • Kern: Ring
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 12.9 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 103 mm
  • Ferritkerngröße: TX42
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3E5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FERROXCUBE, TX42/26/18-3E5, 2103411, 210-3411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.