| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2103385 Herst.-Nr.: ROD10/200-4B1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Außendurchmesser: 10 mm Innendurchmesser: - Frequenz, max.: - Impedanz: - Produktpalette: - Frequenz, min.: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktlänge: 200 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FERROXCUBE, ROD10/200-4B1, 2103385, 210-3385 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 7,64* | € 16,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 33,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,87* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|