Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritstab, ROD10/200-4B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874672
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ROD10/200-4B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Ferritstab, Typ=ROD10/200-4B1, Aussendurchmesser=10 mm, Stablänge=200 mm, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Ferrittyp=4B1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
8 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1243
€ 14,99*
ab € 7,63*
€ 16,36*
Lager 115
497
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 36,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.