Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400LLE2.2MEFC8X11.5 KONDENSATOR, 2.2æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102430
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400LLE2.2MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: LLE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 80 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400LLE2.2MEFC8X11.5, 2102430, 210-2430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GM2R2
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GHG2R2
    ab € 0,235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.