Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES3J GLEICHRICHTERDIODE, 3A, 600V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101176
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: ES3J
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Sperrverzögerungszeit: 45 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES3J, 2101176, 210-1176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.