Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA 5M570ZT100C4N CPLD,MAX V, 570 LE, 100TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2100806
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M570ZT100C4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MAX V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 440 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 74 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, ALTERA, 5M570ZT100C4N, 2100806, 210-0806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.